Referencias
Fortis Tools:33550022, 9347200022
Rubix:799281560000
fabricante:4317784718004
EAN:4317784718004
Detalles de producto : INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 3 22,0 MM
Inserto de cambio rápido para portaherramientas de cambio rápido para roscar, tipo FES 3
Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.
Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.
Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.
Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.
Información técnica
Atributos
| Tipo | inserto de cambio rapido es 3 22,0 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,08 € Sin IVA
/ unidad
209,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días