INSERTO DE CAMBIO RAPIDO FE3 12,0 MM

Inserto de cambio rápido FE3

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:33480004, 9346000004
Rubix:799282184000
fabricante:4317784718400
EAN:4317784718400
brand logo

Resumen técnico

Tipoinserto de cambio rapido fe3 12,0 mm

Detalles de producto : INSERTO DE CAMBIO RAPIDO FE3 12,0 MM


Inserto de cambio rápido FE para portaherramientas de cambio rápido para roscar, tipo FE 3

Características: Sin embrague deslizante de seguridad.

Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.

Información técnica


Atributos
Tipoinserto de cambio rapido fe3 12,0 mm
75,79 Sin IVA
/ unidad
91,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días