INSERTO DE CAMBIO RAPIDO FE1 8,00 MM

Inserto de cambio rápido FE1

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:33440019, 9345200019
Rubix:799282198000
fabricante:4317784718530
EAN:4317784718530
brand logo

Resumen técnico

Tipoinserto de cambio rapido fe1 8,00 mm

Detalles de producto : INSERTO DE CAMBIO RAPIDO FE1 8,00 MM


Inserto de cambio rápido FE para portaherramientas de cambio rápido para roscar, tipo FE1

Características: Sin embrague deslizante de seguridad.

Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.

Información técnica


Atributos
Tipoinserto de cambio rapido fe1 8,00 mm
22,77 € Sin IVA
/ unidad
27,55 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días