PORTAFRESAS 10X50 MM DIN69871 SK40 KKS

Portafresas DIN69871 SK40 KKS

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30270007, 9310250007
Rubix:799280367000
fabricante:4317784756952
EAN:4317784756952
brand logo

Detalles de producto : PORTAFRESAS 10X50 MM DIN69871 SK40 KKS


Portaherramientas , sistema Weldon , con ranuras de canal de refrigeración

Características: De aleación de acero cementado, con orificio de refrigerante central y ranuras de canal de refrigeración laterales, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5

Aplicación: Para la sujeción de fresas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535-HB.

Volumen de suministro: Portaherramientas con tornillo de sujeción.

Información técnica


Atributos
68,31 Sin IVA
/ unidad
82,66 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días