CONO PORTAFRESAS SK50-27

Cono portafresas SK50

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30975027, 9312755027
Rubix:799282480000
fabricante:4317784722773
EAN:4317784722773
brand logo

Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS SK50-27


Cono portafresas con ranura transversal, SK 50

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 800 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,8 mm. Cono conforme a DIN 254. Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con ranura transversal.

Volumen de suministro: cono portafresas con tornillo de apriete de fresa.

Información técnica


Atributos
90,16 Sin IVA
/ unidad
109,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días