PORTAFRESAS 32,00 MM DIN2080 SK40

Portafresas DIN2080 SK40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30934032, 9312604032
Rubix:799280285000
fabricante:4317784723008
EAN:4317784723008
brand logo

Detalles de producto : PORTAFRESAS 32,00 MM DIN2080 SK40


Portaherramientas sistema Weldon, SK 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535 HB.

Volumen de suministro: portaherramientas con superficie de arrastre con tornillo tensor montado, a partir de Ø 25 mm con dos tornillos tensores.

Información técnica


Atributos
62,56 Sin IVA
/ unidad
75,70 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días