CONO PORTAFRESAS 27,00 MM A100 JISB6339AD BT50

Cono portafresas JISB6339AD corto BT50

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31135127, 9313505127
Rubix:799280891000
fabricante:4317784755436
EAN:4317784755436
brand logo

Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS 27,00 MM A100 JISB6339AD BT50


Alojamiento para cabezal portacuchillas, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), forma AD, BT 50

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Superficies de contacto agrandadas y aperturas para el canal de refrigeración en la cara frontal. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H6
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con chavetero transversal según DIN 1880.

Información técnica


Atributos
122,48 Sin IVA
/ unidad
148,20 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días