Referencias
Pferd Tools:42121000
Rubix:799009099000
EAN:4007220147085

Detalles de producto : PORTAMANGUITOS GK 292230/6
Cuerpo de caucho para manguitos abrasivos, cónico
Características: cuerpo de caucho ranurado con vástago de sujeción de 6 mm.
Características: cuerpo de caucho ranurado con vástago de sujeción de 6 mm.
PORTAMANGUITOS GK 292230/6
Cualidades
The grooves allow the support to expand and the sleeve is held securely in place during operation. Quick mounting and removal of the sleeve. The extreme precision of the fit ensures the correct positioning of the abrasive sleeve on the sleeve holder during operation.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cónico |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro | 29 mm |
| Anchura | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,93 € Sin IVA
/ unidad
14,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días