Referencias
Pferd Tools:42109080
Rubix:798773152000
EAN:4007220146897

Detalles de producto : GK 3030/6 H
Cuerpo de caucho para manguitos abrasivos, cilíndrico
Características: cuerpo de caucho ranurado con vástago de sujeción de 6 mm.
Características: cuerpo de caucho ranurado con vástago de sujeción de 6 mm.
PORTAMANGUITOS GK 3030/6 H
Cualidades
The grooves allow the extension of the support and the sleeve is perfectly held in place during the work. Quick attachment and removal of the sleeve. The extreme precision of the overlay ensures the correct positioning of the abrasive sleeve on the sleeve holder during the work.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilíndrico |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro | 30 mm |
| Anchura | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,04 € Sin IVA
/ unidad
16,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
