Referencias
Pferd Tools:42100613
Rubix:798895502000
EAN:4007220146743

Detalles de producto : PORTAMANGUITOS GK 0610/3
Cuerpo de caucho para manguitos abrasivos, cilíndrico
Características: cuerpo de caucho ranurado con vástago de sujeción de 6 mm.
Características: cuerpo de caucho ranurado con vástago de sujeción de 6 mm.
PORTAMANGUITOS GK 0610/3
Cualidades
The grooves allow the extension of the support and the sleeve is perfectly held in place during the work. Quick attachment and removal of the sleeve. The extreme precision of the overlay ensures the correct positioning of the abrasive sleeve on the sleeve holder during the work.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilíndrico |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 3 mm |
| Diámetro | 6 mm |
| Anchura | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,41 € Sin IVA
/ unidad
6,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días