GK 3825/6 SOPORTE PARA CANUTOS LIJADORES
Cuerpo cinta abrasiva eje cilindrico diamentro 6mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:GK 3825/6
Rubix:798253917000
fabricante:42109500
EAN:4007220146903

Detalles de producto : GK 3825/6 SOPORTE PARA CANUTOS LIJADORES
Cuerpo de caucho para manguitos abrasivos, cilíndrico
Características: cuerpo de caucho ranurado con vástago de sujeción de 6 mm.
Características: cuerpo de caucho ranurado con vástago de sujeción de 6 mm.
PORTAMANGUITOS GK 3825/6
Cualidades
The grooves allow the extension of the support and the sleeve is perfectly held in place during the work. Quick attachment and removal of the sleeve. The extreme precision of the overlay ensures the correct positioning of the abrasive sleeve on the sleeve holder during the work.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilíndrico |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro | 38 mm |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,16 € Sin IVA
/ unidad
19,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
