DIN 6336-NI-63-M12-E PERILLAS DE ESTRELLA CON ROSCA INTERNA
Pomos en estrella, acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:DIN 6336-NI-63-M12-E
Rubix:798586077000
fabricante:DIN 6336-NI-63-M12-E
EAN:4045525795907



Detalles de producto : DIN 6336-NI-63-M12-E PERILLAS DE ESTRELLA CON ROSCA INTERNA
Perillas de estrella, acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 296 g |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días