Referencias
Elesa:ERX.78-SST-p M10x40-C1
Rubix:798578378000
fabricante:235736-C1
EAN:4045525712744



Detalles de producto : ERX.78-SST-P M10X40-C1 MANGO AJUSTABLE
Maneta con espárrago roscado en acero INOX AISI 303
Maneta con espárrago roscado en acero INOX AISI 303
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Longitud | 89.5 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,37 € Sin IVA
/ unidad
6,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
