ELASTOMER RING POLYNORM ADR 60 NBR 78 SHORE-A

POLY-NORM 60

Ver información técnica

Referencias

KTR:POLY-NORM 60
Rubix:798949636000
fabricante:950601000201
KTR COUPLING POLY-NORM 60 RUBBER RING

Resumen técnico

Tamaño60
Dureza Shore A78 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ELASTOMER RING POLYNORM ADR 60 NBR 78 SHORE-A


El acoplamiento KTR POLY-NORM es un acoplamiento de ejes flexible a la torsión, de tipo cizallamiento. Se enchufa axialmente y es fácil de montar. Se distingue especialmente por su corta longitud total. El POLY-NORM puede utilizarse en casi todas las áreas de la ingeniería y es ideal para la industria de las bombas.
PIÑÓN 60 E POLY

Información técnica


Atributos
Peso neto86 g
Tamaño60
Dureza Shore A78 Shore
Materialnbr
Temperatura máx.75 °C
Peso5.32 kg
Temperatura mín.-30 °C
Diámetro exterior129 mm
7,86 € Sin IVA
/ unidad
9,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días