EST.ROTEX 19 (92SH) Y SPIDER

Rotex 19

Ver información técnica

Referencias

KTR:ROTEX 19 92 SH A
Rubix:925201901076
fabricante:020191000001
brand logo

Resumen técnico

Tamaño19
Dureza Shore A92 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EST.ROTEX 19 (92SH) Y SPIDER


Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajos momentos de inercia de masa y, sin embargo, transmiten pares elevados. Un mecanizado preciso y completo garantiza una calidad de funcionamiento positiva y una mayor vida útil del acoplamiento. Su aplicación es ideal para transmitir el par y, al mismo tiempo, amortiguar las vibraciones torsionales y absorber los choques producidos por el funcionamiento irregular de ciertos motores primarios. Acoplamiento flexible, reductor de vibraciones y axial. Fácil instalación y comprobación óptica.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Tamaño19
Dureza Shore A92 Shore
Materialpur
Temperatura máx.120 °C
Peso0.01 kg
Temperatura mín.-40 °C
Colornaranja
Diámetro exterior40 mm
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h