PCV 14MGT 1400 20

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 1400 20
Rubix:798521218000
fabricante:923904100
EAN:5414465492433
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1400 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 1400 20


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con chaqueta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción Carbon Fibre, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción Carbon Fibre patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso por la parte trasera. Cuando se combina con las poleas dentadas Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,218 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1400 mm
Anchura de correa20 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes100
310,15 € Sin IVA
/ unidad
375,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días