Referencias
Optibelt:140 2MHP 3
Rubix:798382319000
fabricante:1016245
EAN:4014486423112

Detalles de producto : 140 2MHP 3
La correa dentada de alto rendimiento Optibelt OMEGA HP fue especialmente desarrollada para accionamientos sometidos a cargas elevadas y altas velocidades. Materiales mejorados y una ingeniería de procesos altamente desarrollada forman la base de este nivel de rendimiento muy alto. Para cada requisito de transmisión de potencia existe una sección de correa adecuada.
Correas dentadas de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Perfil | 2mhp |
|---|---|
| Longitud primitiva | 140 mm |
| Anchura de correa | 3 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 2 mm |
| Número de dientes | 70 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,33 € Sin IVA
/ unidad
4,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
