Referencias
Optibelt:1440 8M 50
Rubix:798353569000
fabricante:1440 8M 5077ZA
EAN:4014486056297




Detalles de producto : 1440 8M 50
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 450 g |
|---|---|
| Perfil | 8m |
| Longitud primitiva | 1440 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 360 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días