GT4 920 8MGT 85

Correa Síncrona PowerGrip GT4

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:GT4 920 8MGT 85
Rubix:798870849000
fabricante:957950399
EAN:5400608208030
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt
Longitud primitiva920 mm
Anchura de correa85 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GT4 920 8MGT 85


Diseñada con lo último en tecnología avanzada y experiencia en ciencia de materiales, Gates® PowerGrip™ GT4™ ofrece la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase. Además, Gates ha diseñado una correa con una mayor resistencia química y un rango de temperaturas más amplio. La correa Gates® Powergrip™ GT4™ ofrece un rendimiento mejorado en una amplia gama de aplicaciones industriales. Los pasos 8MGT y 14MGT son la elección óptima para transmisiones de alto rendimiento en las industrias de máquina herramienta, papelera y textil, donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento. Desde el procesamiento de recursos hasta la fabricación pesada, pasando por la producción automatizada y el montaje a medida, las soluciones Powergrip™ GT4™ de Gates® mejoran el tiempo de actividad, la eficiencia, la productividad, la fiabilidad y la seguridad de industrias de todo el mundo.

Cualidades

  • Mayor capacidad de transporte de potencia, líder en su clase, que le da la opción de utilizar una correa estrecha
  • No necesita lubricación ni retensado, lo que elimina los costes de mantenimiento durante toda la vida útil de la correa
  • Mejora la ergonomía: un menor peso reduce la fatiga y el esfuerzo durante la instalación

Información técnica


Atributos
Perfil8mgt
Longitud primitiva920 mm
Anchura de correa85 mm
Materialelastómero
Paso8 mm
Número de dientes115
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,06 Sin IVA
/ unidad
154,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días