PCV 8MGT 2400 12

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 8MGT 2400 12
Rubix:798521037000
fabricante:923900300
EAN:5414465489914
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt
Longitud primitiva2400 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2400 12


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca había tenido! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son indispensables en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la capacidad de potencia, la compacidad y la flexibilidad, permitiendo además el uso por el lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,133 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2400 mm
Anchura de correa12 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes300
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,63 Sin IVA
/ unidad
181,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días