GT3 552 3MGT 06

PowerGrip GT3

Ver información técnica
Referencias
Gates:GT3 552 3MGT 6
Rubix:798278952000
fabricante:940053285
EAN:5414465315961
brand logo
Resumen técnico
Perfil3mgt
Longitud primitiva552 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 552 3MGT 06


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil3mgt
Longitud primitiva552 mm
Anchura de correa6 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes184
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 Sin IVA
/ unidad
8,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días