Referencias
Optibelt:2590 14M 115
Rubix:798353711000
fabricante:1554501
EAN:4014486101270





Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2590 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
Detalles de producto : 2590 14M 115
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6470 g |
|---|---|
| Perfil | 14m |
| Longitud primitiva | 2590 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 185 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,65 € Sin IVA
/ unidad
551,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días