PCV 8MGT 2520 12

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2520 12
Rubix:798521033000
fabricante:923900315
EAN:5414465489938
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2520 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2520 12


La potencia que desea, ¡la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de chaqueta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de fibra de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores de fibra de carbono patentados para aumentar la capacidad de potencia, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite el uso de la cara posterior. Combinada con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,14 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2520 mm
Anchura de correa12 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes315
154,87 € Sin IVA
/ unidad
187,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días