Referencias
Anbor:04053GRI-2XL
Rubix:798661495000




Detalles de producto : POLO T-2XL SPIRIT GRIS PLOMO M/L
Polo manga larga sin bolsillo.
Doble costura en hombros, mangas y bajos.
Cuello y bocamangas de tricotosa.
Composición: 100% Algodón.
Gramaje: 200 gr/m2 - Tejido piqué.
Doble costura en hombros, mangas y bajos.
Cuello y bocamangas de tricotosa.
Composición: 100% Algodón.
Gramaje: 200 gr/m2 - Tejido piqué.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,34 € Sin IVA
/ unidad
13,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
