Referencias
Valento:PATROL-BLK-L
Rubix:798319738000

Documentos
Detalles de producto : POLO T-L PATROL NEGRO M/C
Polo de corte clásico, confeccionado en tejido de punto piqué, suave y resistente. Cuello y bocamangas de tricotosa y tapeta central con dos botones. Doble pespunte en hombros y sisas. Incluye un bolsillo suelto para coser en el pecho.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 220 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,93 € Sin IVA
/ unidad
7,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
