Referencias
Valento:HAWK-ORION-S
Rubix:798425002000

Documentos
Detalles de producto : POLO T-S HAWK AZUL MARINO ORION M/C
Polo de corte clásico con bolsillo, confeccionado en tejido de punto piqué, suave y resistente. Cuello y bocamangas de tricotosa y tapeta central con dos botones. Doble pespunte en hombros y sisas. Bolsillo con refuerzo, cosido en pecho izquierdo.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 220 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,84 € Sin IVA
/ unidad
8,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
