Referencias
Velilla:105503_09_3XL
Rubix:798813550000




Documentos
Detalles de producto : POLO T-3XL 105503 AZULINA M/L
Cierre central con botones.
Cuello y puños de canalé.
Cuello y puños de canalé.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | piqué. 60% algodón - 40% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,67 € Sin IVA
/ unidad
27,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
