Referencias
Velilla:105502-04-XL
Rubix:798560203000
fabricante:105502-04-XL

Documentos
Detalles de producto : POLO T-XL 105502 VERDE BOSQUE M/C
DETALLESCierre central con botones
Cuello y bajo de la manga de canaléCOMPOSICIONPIQUÉ. 60% ALGODÓN - 40% POLIÉSTER
180 GSM
Cuello y bajo de la manga de canaléCOMPOSICIONPIQUÉ. 60% ALGODÓN - 40% POLIÉSTER
180 GSM
105502.POLO MC VERDE BOSQUE XL
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | piqué. 60% algodón - 40% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,01 € Sin IVA
/ unidad
23,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
