Referencias
Mecaline:03SPC212
Rubix:798732933000
fabricante:856418
EAN:3660338117053

Documentos
Detalles de producto : 3 SPC 212 TL3020
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas en V como con correas de cuña
Aplicaciones
Transmisiones de potencia por correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 212 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 85 mm |
| Diámetro exterior | 221.6 mm |
| Anchura | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,54 € Sin IVA
/ unidad
150,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días