Referencias
Mecaline:05SPZ125
Rubix:798732473000
fabricante:856658
EAN:3660338119439

Documentos
Detalles de producto : 5 SPZ 125 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 125 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 5 |
| Tipo | 8 |
| Anchura de corona | 64 mm |
| Diámetro exterior | 129 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,09 € Sin IVA
/ unidad
41,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días