Referencias
Mecaline:04SPB400
Rubix:798732605000
fabricante:856517
EAN:3660338118036

Documentos
Detalles de producto : 4 SPB 400 TL3535
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPB - tipo Taper Bush (3535) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas en V como con correas Wedge
Aplicaciones
Accionamientos de transmisión de potencia por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Tipo | 4 |
| Anchura de corona | 82 mm |
| Diámetro exterior | 407 mm |
| Anchura | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,05 € Sin IVA
/ unidad
289,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días