Referencias
Optibelt:TB SPB 280/5
Rubix:798378091000
fabricante:1643913
EAN:4014486247428



Detalles de producto : 5 SPB 280 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17800 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 280 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Tipo | polea cóncava (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 101 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,26 € Sin IVA
/ unidad
198,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
