4 SPB 160 TL3020

Polea de 4 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:04SPB1603020
Rubix:798957833000
fabricante:886684
EAN:3660338400827
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo160 mm
Número de ranuras4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4 SPB 160 TL3020


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPB - Buje cónico tipo (3020) - Hierro fundido GG25

Cualidades

Puede funcionar tanto con correas en V como con correas Wedge

Aplicaciones

Accionamientos de transmisión de potencia por correa en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo160 mm
Número de ranuras4
Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido
Tipo3
Diámetro exterior167 mm
Anchura82 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,04 Sin IVA
/ unidad
87,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días