PC 8M 90S 12 TL 2012

Polea dentada PC para casquillo cónico

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:PC8M-90S-12TB
Rubix:799008117000
fabricante:887786
EAN:3660338411663
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes90
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC 8M 90S 12 TL 2012


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 8M-90S-12 Taper Bored (2012)

Cualidades

Hierro fundido

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes90
Anchura de correa12 mm
Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido
Tipo8
Diámetro indicativo229.18 mm
Diámetro exterior227.58 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de cubo111 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,54 Sin IVA
/ unidad
239,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días