HTD 44 8M 30 TL 2012

Polea dentada HTD para casquillo cónico

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:TB44-8M-30F
Rubix:799007842000
fabricante:890209
EAN:3660338427596
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes44
Anchura de correa30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 44 8M 30 TL 2012


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de temporización HTD TB44-8M-30F (Taper Bored 2012)

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes44
Anchura de correa30 mm
Casquillo cónico2012
Materialacero
Tipo4f
Diámetro indicativo112.05 mm
Diámetro exterior110.67 mm
Diámetro exterior incl. bridas120 mm
Anchura total32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,97 Sin IVA
/ unidad
32,63 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h