HTD 80 14M 85 TL 3525

Polea dentada HTD para casquillo cónico

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:TB80-14M-85
Rubix:799007809000
fabricante:890315
EAN:3660338428647
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Número de dientes80
Anchura de correa85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 80 14M 85 TL 3525


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB80-14M-85 (3525)

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Número de dientes80
Anchura de correa85 mm
Casquillo cónico3525
Materialhierro fundido
Tipo9a
Diámetro indicativo356.51 mm
Diámetro exterior353.71 mm
Anchura total65 mm
Diámetro de cubo190 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,29 Sin IVA
/ unidad
393,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días