Referencias
Mecaline:TB40-8M-20F
Rubix:799008167000
EAN:3660338427244

Detalles de producto : HTD 40 8M 20 TL 1610
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD TB40-8M-20F (Abanico 1610)
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Número de dientes | 40 |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | acero |
| Tipo | 5f |
| Diámetro indicativo | 101.86 mm |
| Diámetro exterior | 101.86 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 106 mm |
| Anchura total | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,10 € Sin IVA
/ unidad
21,90 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h