HTD 34 14M 40 TL 2517

Polea dentada HTD para casquillo cónico

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:TB34-14M-40F
Rubix:799007879000
fabricante:890282
EAN:3660338428319
brand logo

Resumen técnico

Perfil14m
Número de dientes34
Anchura de correa40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 34 14M 40 TL 2517


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB34-14M-40F Taper Bored 2517)

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Número de dientes34
Anchura de correa40 mm
Casquillo cónico2517
Materialacero
Tipo4f
Diámetro indicativo151.52 mm
Diámetro exterior148.79 mm
Diámetro exterior incl. bridas160 mm
Anchura total45 mm
68,28 Sin IVA
/ unidad
82,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días