HTD 22 8M 20 TL 1008

Polea dentada HTD para casquillo cónico

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:TB22-8M-20F
Rubix:799007904000
fabricante:890165
EAN:3660338427152
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes22
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 22 8M 20 TL 1008


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD TB22-8M-20F (Abanico aburrido 1008)

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes22
Anchura de correa20 mm
Casquillo cónico1008
Materialacero
Tipo5f
Diámetro indicativo56.02 mm
Diámetro exterior54.65 mm
Diámetro exterior incl. bridas60 mm
Anchura total22 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,74 Sin IVA
/ unidad
9,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días