Referencias
Mecaline:80-8M-20
Rubix:799007916000
fabricante:890197
EAN:3660338427473

Detalles de producto : HTD 80 8M 20
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
POLEA DE DISTRIBUCIÓN HTD 80-8M-20
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Número de dientes | 80 |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 6w |
| Diámetro indicativo | 203.72 mm |
| Diámetro exterior | 202.35 mm |
| Anchura total | 38 mm |
| Diámetro de cubo | 90 mm |
| Orificio previo | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,57 € Sin IVA
/ unidad
68,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días