Referencias
Mecaline:20-5M-09F
Rubix:799008003000
fabricante:890101
EAN:3660338426520

Detalles de producto : HTD 20 5M 09F
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
POLEA DE DISTRIBUCIÓN HTD 20-5M-09F
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Número de dientes | 20 |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Material | acero |
| Tipo | 6f |
| Diámetro indicativo | 31.83 mm |
| Diámetro exterior | 30.69 mm |
| Anchura total | 22.5 mm |
| Diámetro de cubo | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,11 € Sin IVA
/ unidad
3,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días