Referencias
Mecaline:40-5M-15F
Rubix:799007949000
fabricante:890142
EAN:3660338426933

Detalles de producto : HTD 40 5M 15F
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD 40-5M-15F
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Número de dientes | 40 |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | acero |
| Tipo | 6f |
| Diámetro indicativo | 63.66 mm |
| Diámetro exterior | 62.52 mm |
| Anchura total | 28 mm |
| Diámetro de cubo | 38 mm |
| Orificio previo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € Sin IVA
/ unidad
10,12 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h