HTD 28 8M 20F

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:28-8M-20F
Rubix:799007978000
fabricante:890185
EAN:3660338427350
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes28
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 28 8M 20F


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD 28-8M-20F

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes28
Anchura de correa20 mm
Materialacero
Tipo6f
Diámetro indicativo71.3 mm
Diámetro exterior69.93 mm
Anchura total38 mm
Diámetro de cubo50 mm
Orificio previo15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,17 Sin IVA
/ unidad
14,73 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h