HTD 36 8M 30F

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:36-8M-30F
Rubix:799007956000
fabricante:890223
EAN:3660338427732
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes36
Anchura de correa30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 36 8M 30F


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD 36-8M-30F

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes36
Anchura de correa30 mm
Materialacero
Tipo6f
Diámetro indicativo91.67 mm
Diámetro exterior90.3 mm
Anchura total48 mm
Diámetro de cubo75 mm
Orificio previo15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,20 Sin IVA
/ unidad
28,07 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h