HTD 56 8M 50

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:56-8M-50F
Rubix:799007929000
fabricante:890259
EAN:3660338428098
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes56
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 56 8M 50


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD 56-8M-50F

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes56
Anchura de correa50 mm
Materialacero
Tipo10wf
Diámetro indicativo142.6 mm
Diámetro exterior141.23 mm
Anchura total60 mm
Diámetro de cubo80 mm
Orificio previo18 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,80 Sin IVA
/ unidad
78,41 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h