HTD 56 5M 15

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:56-5M-15
Rubix:799007932000
fabricante:890145
EAN:3660338426964
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Número de dientes56
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 56 5M 15


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
POLEA DE DISTRIBUCIÓN HTD 56-5M-15

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Número de dientes56
Anchura de correa15 mm
Materialaluminio
Tipo6w
Diámetro indicativo87.99 mm
Diámetro exterior89.13 mm
Anchura total30 mm
Diámetro de cubo45 mm
Orificio previo8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,65 Sin IVA
/ unidad
18,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días