HTD 44 5M 25

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:44-5M-25
Rubix:799007942000
fabricante:890160
EAN:3660338427114
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Número de dientes44
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 44 5M 25


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
POLEA DE DISTRIBUCIÓN HTD 44-5M-25

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Número de dientes44
Anchura de correa25 mm
Materialaluminio
Tipo6w
Diámetro indicativo70.03 mm
Diámetro exterior68.89 mm
Anchura total40.5 mm
Diámetro de cubo38 mm
Orificio previo8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,13 Sin IVA
/ unidad
18,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días