HTD 72 5M 15

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:72-5M-15
Rubix:799007921000
fabricante:890147
EAN:3660338426988
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Número de dientes72
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 72 5M 15


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD 72-5M-15

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Número de dientes72
Anchura de correa15 mm
Materialaluminio
Tipo6w
Diámetro indicativo114.59 mm
Diámetro exterior113.45 mm
Anchura total30 mm
Diámetro de cubo45 mm
Orificio previo8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,59 Sin IVA
/ unidad
30,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días