HTD 30 8M 50

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:30-8M-50F
Rubix:799007970000
fabricante:890251
EAN:3660338428012
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes30
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 30 8M 50


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD 30-8M-50F

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes30
Anchura de correa50 mm
Materialacero
Tipo6f
Diámetro indicativo76.39 mm
Diámetro exterior75.02 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de cubo55 mm
Orificio previo15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,59 Sin IVA
/ unidad
28,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días