Referencias
Mecaline:34-8M-20F
Rubix:799007963000
fabricante:890188
EAN:3660338427381

Detalles de producto : HTD 34 8M 20F
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
POLEA DE DISTRIBUCIÓN HTD 34-8M-20F
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Número de dientes | 34 |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | acero |
| Tipo | 6f |
| Diámetro indicativo | 86.58 mm |
| Diámetro exterior | 85.22 mm |
| Anchura total | 38 mm |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Orificio previo | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,15 € Sin IVA
/ unidad
20,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días